Spaplus 洗車ブラシ やわらか

(17件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード21254774 品番CS-69
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

ボディーも洗える洗車ブラシです。

種類柄付きタイプ 材質毛:PET 柄:PE・NBR・PVC・PPE 寸法(mm)95×490×70 危険物の類別非危険物 適合用途洗車

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 17
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
21254774
2025-03-05
用途:
車の洗車

持ちやすく屋根も手が届くので洗いやすいです。
またリピートし友人に薦めたいと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
21254774
2024-06-28
用途:
室内掃除
その他業種

車用ではなく室内の清掃用で使っています。

清掃業者ではありませんが、特に凸凹した壁紙のホコリ取り、洗浄液付けて水洗いもします。
毛先が柔らかいので経年劣化した壁紙にも優しい。

障子の桟の掃除(これも毛先が柔らかいので障子紙を傷めづらい)
床のホウキ代わりにも使えます。

クリーニング業者ならコレを水用・乾用で2本持っておくと便利だと思う。

2人が参考にしています
対象商品:
21254774
2024-08-07
用途:
洗車用
自動車・二輪車・自転車関連業

洗車用で考えていましたが、車内の清掃にも使えそうなので、別に購入も考えています。柔らかい素材がいいと思います。柄の部分も柔らかい素材で傷付きもなさそうです。

対象商品:
21254774
2024-03-22
用途:
ホイール洗い用
安房運輸株式会社 様

ホイールの届きにくい部分まで洗えてよい商品だと感じます。

対象商品:
21254774
2023-07-20
用途:
愛車の洗車に使用
その他業種

柔らかい素材ですが、意外とコシがあり使いやすいです。
水切れも良く、保管しやすいです。

1人が参考にしています
対象商品:
21254774
2023-01-30
用途:
車の洗車

非常に柔らかいです。ホースを接続できますが。私は取り回しが重くなるので、使わないと思います。

対象商品:
21254774
2022-10-20
用途:
洗車用
農・林・水産業

このブラシは洗車には使い勝手の大変良く以前から使用しております。

対象商品:
21254774
2022-07-20
用途:
洗車

最終的にブラシ洗車にたどり着きました ホースを接続すると重たくなるのでホース別で水を掛けながら洗うほうが効率がいいですね ブラシが大きく長いので同社のホイール用と組み合わせて洗車するとかなりの時短になります 私の車は淡色系ですのでシャンプーなしの水掛け洗車でも傷はほぼ気になりません

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗車スポンジ/ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする