F-100K フレキシブル出湯管 パロマ 21254948

フレキシブル出湯管

(10件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
使用地区一般地・寒冷地共通
長さ(mm)1000
内容量1本注文コード21254948品番F-100K
参考基準価格(税別)¥3,100販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
2,898

湯沸かし器のお湯が出る部分の管です。手で曲げられます。

長さ(mm)1000使用地区一般地・寒冷地共通
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-02-27
用途: ガス器具の備品
飲食業

すぐに到着し、備品の交換をしました。何の問題もなく、すぐに使用できるようになりましたので、助かりました。

対象商品 : 21254948
2024-02-02
用途: 瞬間湯沸し器の設置にに利用
電気・ガス・熱供給・水道業

瞬間湯沸し器と流し台との距離がある場合に助かる商品です。交換も簡単でした。
1mあるので全長フレキ管が良かったが、出湯口接続箇所の5cmほど下で真横になるL字(管)になっており逃がすのに少し困った。
長いので横に延ばすと自重で下がってきたり、出湯時に大きくブレます。なので、固定

対象商品 : 21254878
2023-02-24
用途: 瞬間湯沸器のパイプ交換
株式会社H&A飲食業

パロマの瞬間湯沸器の出口側のフレキホースが破れたので交換しました。10年以上前の物ですが問題なく交換できました。

対象商品 : 21254862
2022-12-24
用途: 交換部品
株式会社 眞鍋金栄堂製造業

メーカー違いだったけどちょっと加工して安く修理出来てよかったです。

対象商品 : 21254862
2020-08-29
用途: 台所の湯沸かし器に使用
サービス業

少し無理をして上下に動かすとすぐに壊れるパーツ。なのに最近は、地方のホームセンターにも置いていない。本当にモノタロウさん助かります。またお世話になると思います。

3が参考にしています
対象商品 : 21254914
2022-06-16
用途: 食器洗いなど
運輸・通信業

長さは丁度良かったが、自重で垂れ下がってくるので使い勝手が悪い。

1が参考にしています
対象商品 : 21254948
2020-10-03
用途: リンナイの給湯器のホース延長

他メーカーと互換性が確認できていなかったのですが、問題なく交換できました。

2が参考にしています
対象商品 : 21254862
2019-01-13
用途: 瞬間湯沸かし器で食器洗い

7年使っていたが、無理な使用もあって、出湯管が破損したため購入しました。取り替えたことはなく初めての経験でしたが、交換時の説明書どおりに交換したらうまく完成しました。以前のように見違えりました。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

給湯機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする