スタイリッシュリヤバスケットカバー

(2件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 21257714 品番 RBC-SC4
参考基準価格(税別)¥3,340 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

破れにくい丈夫なポリエステル生地
カバーを着けたままで荷物の出し入れができるファスナー付き
撥水生地により中の荷物が濡れません
大きな荷物対応で高さ可変式の2WAY

寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×440×250〜370 質量(g)260 材質表:撥水加工/裏:ウレタンコーティング、フタ内張り:EVA ブラウン
注意
※完全防水ではありません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
21257723
2019-11-13
用途:
通勤用
製造業

シンプルであるがもう少し価格が安いと買い替えやすい、雨や風の際に重宝している

対象商品:
21257723
2017-09-08
用途:
買い物
有限会社ラン 様 (建設業・工事業)

サイズがぴったりです。満足してます。流石ブリジストン製です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「かごカバー・バスケットカバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする