BRIDGESTONE(ブリヂストン)
BRIDGESTONE(ブリヂストン)の シート・カバー関連
BRIDGESTONE(ブリヂストン)の チャイルドシートカバー
スタイリッシュフロントチャイルドシートカバー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
21257748
品番
FCC-SC2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,300
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
破れにくく丈夫なポリエステル生地採用
表には撥水加工、裏にはウレタンコーティング
お子様を乗せたまま装着出来ます
荷物が見えず、盗難予防に
クルクル収納
風防も併せて使用できます
用途
大切なお子様のシートを雨やホコリから守る、丈夫でおしゃれなフロントチャイルドシートカバー
材質
ポリエステル100%、表:撥水加工、裏:ウレタンコーティング
色
ブラック
質量(g)
145
寸法(縦×横×奥行)(mm)
300×420×620
注意
※完全防水ではありません。