BRIDGESTONE(ブリヂストン)
BRIDGESTONE(ブリヂストン)の シート・カバー関連
BRIDGESTONE(ブリヂストン)の チャイルドシートカバー
スタイリッシュリヤチャイルドシートカバー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21257766
品番
RCC-SC3
参考基準価格(税別)
¥4,290
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
リヤチャイルドシートハイバックタイプに対応
破れにくく丈夫なポリエステル生地採用
表面には撥水加工、裏にはウレタンコーティング
便利な収納袋付き
用途
お子様のシートを綺麗に保ちます。
材質
ポリエステル100%、表:撥水加工、裏:ウレタンコーティング
色
ブラック
質量(g)
125
寸法(縦×横×奥行)(mm)
260(前)、620(後)×280(前)、370(後)×680
注意
※完全防水ではありません。