曜日別特売
CV-SC2 スタイリッシュサイクルカバー BRIDGESTONE(ブリヂストン) 21257775

スタイリッシュサイクルカバー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)最大600×最大1900×最大1000(前)、660(後)
最大600×最大1900×最大1000(前)、660(後)
最大600×最大1900×最大1030(前)、950(後)
内容量1個注文コード21257775品番CV-SC2
参考基準価格(税別)¥4,770販売価格(税込)¥5,168
販売価格(税別)
4,698

破れにくいポリエステル生地
表には撥水加工、裏にはウレタンコーティングで高い防水性
カバーの上から錠前を装着すれば盗難防止効果アップ
センターのマジックテープとリヤのヒモを絞ればピッタリ感
適応車種:24~28インチ

用途
愛車を、おしゃれに守ります
材質ポリエステル100%、表:撥水加工、裏:ウレタンコーティングブラウン質量(g)460寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)最大600×最大1900×最大1000(前)、660(後)
注意
※完全防水ではありません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シート・カバー関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする