チャイルドシートレインカバー フロント用

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 パープル 注文コード21257942 品番CYCV-FPL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はなど7種類から選べます 他の種類を見る

雨の日に限らず、寒い日の風よけとして、もちろん雪の日や梅雨の時期にも、年間を通して大活躍する便利な自転車用フロント子供のせカバー
主要メーカー各社の自転車用ヘッドレスト付きチャイルドシートに対応
本体生地は110デニールツイル・ポリエステルを採用し、丈夫で耐久性があり、さらに雨水なども弾く撥水加工済み
透明シートは、寒冷時に硬化しにくい耐寒性のあるPVC製で、厚みにもこだわり耐久性を確保
透明シートをオープンにして使用する場合は、くるくるっと巻いて付属のホック付きテープで固定することが可能
フロント部分のファスナーにより風を中に送り込み、本体側面の通気口から排出することで高い通気性を確保
フロント部分のファスナー内側には直接雨が吹き込むのを防止するレインガードを装備
サイドの生地は2ピース構造でマジックテープにより固定するタイプのため、自転車によってハンドルの高さやワイヤー類、装備品に違いがあってもスッキリ装着可能
カバーの下端にあるゴム紐を絞って車輪に絡むことなくぴったりフィット
背面には小物などを収納するのに便利な大型ポケットを装備し、夜間、車などのライトに反射する反射板付き(LAKIAロゴ仕様)

寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×560×650 材質ポリエステル100%(撥水加工)、PVC パープル
注意
※LAKIAチャイルドシートレインカバーは、天井部分をチャイルドシートのヘッドレストで支えます。ヘッドレストのないチャイルドシートではお使いいただけません。また、使用する子供のせに装着可能か、ご購入前に必ずご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シート・カバー関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする