リンクステイルライト

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード21258283 品番Y-4644
参考基準価格(税別)¥2,300 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

点灯パターンを3パターンからセレクト!
光が左右に移動するリレー点灯モード付。
シートポストに取付ける場合はバンドを使用して固定するためサイズの調整が簡単です

発電方式乾電池 用途リア用 材質本体;ABS樹脂、レンズ:アクリル樹脂、シートポスト用固定バンド:ナイロン、シートステイ用ブラケット:ポリアセタール 寸法(mm)45×24×全長54 ブラック 質量(g)32 電源単5型乾電池x2 光源LEDx3 取付径(Φmm)シートポスト:径25.4〜31.6、シートステイ:径14〜18 電球の種類LED 点灯時間(時間)全灯時:連続約40、点滅時:連続約60、リレー点灯時:連続約130

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自転車用品編:147

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
21258283
2021-02-27
用途:
ロードバイクのテールライトに

今まで使っていたテールライトの調子が悪くなったので、買い換えた。軽量なロードバイクに重いライトは嫌なので、もっとも軽くてコンパクトなものを選んだ。
 類似の製品と比較するとLEDの輝度がやや足りないが、夜間なら十分だろう。
 硬貨を使って、パカリと蓋を開けて、電池交換をする構造なので、防水性はあまり期待出来ない。雨の日は使わない方がいいと思う。
 単5電池付だが1本は1.5Vちゃんとあったが、もう1本は1.3Vしかなかった。たぶんこれがすぐに電圧降下して、片方の電圧は残っていても早期に点灯しなくとなると思う。単5電池ではパナソニック製でもそういうことが起きるので、まあ、外れに当たっただけのことだろう。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車用ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする