CAPTAIN STAG
CAPTAIN STAGの カゴ・ボックス・収納
CAPTAIN STAGの 自転車用カゴ・バスケット
CAPTAIN STAGの 取り付け金具
カゴ取り付け金具
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
21258405
品番
Y-5163
参考基準価格(税別)
¥700
販売価格(税込)
¥593
販売価格(税別)
¥
539
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
前カゴ取り付け用の固定金具です。
材質
鉄(エポキシ樹脂塗装)
寸法(mm)
48
色
ブラック
質量(g)
35
タイプ
前用