BRIDGESTONE(ブリヂストン)
BRIDGESTONE(ブリヂストン)の 自転車用カギ(ロック)
BRIDGESTONE(ブリヂストン)の ワイヤーロック・チェーンロック
アルロック
(1件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21258466
品番
WL-AD.B
参考基準価格(税別)
¥1,650
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
ディンプルキーで防犯効果アップ。
ディンプルキー3個付。
カラーワイヤーを採用
タイプ
ワイヤー錠
長さ(mm)
800
色
ゴールド
質量(g)
280
ワイヤー長(mm)
800
キー方式
ディンプルキー
太さ(mm)
12