ぐんぐん凧

(10件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード21261476 品番2398
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥251
販売価格(税別)
228

横骨を入れるだけの簡単組み立て
横骨を入れるだけで簡単に完成する、ビニール製の凧です。無着色なので、オリジナルの凧がつくれます。使用可能画材:油性ペン。
材質:たこ:PE・竹、横骨:竹、たこ糸:ポリエステル。サイズ:たこ:710×420mm、たこ糸:30m。セット内容:たこ×1、たこ糸×1、横骨×1

用途お正月の飾りつけや正月あそび・伝統行事の学習やワークショップに。 材質シート:PE、たこ糸:ナイロン 寸法(mm)シート:710×420 糸の長さ(m)たこ糸:30
注意
※形状が写真と異なる場合があります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
21261476
2026-01-06
用途:
凧揚げ
教育・研究機関

骨組みなどは既に作られており、絵を描くだけで完成する所が、手作りの楽しさを味わえながらもお手軽で良かったです。
また、発送を早くしてくださり、お正月に遊ぶことができたのが大変ありがたかったです。

対象商品:
21261476
2026-01-06
用途:
子供との遊び
その他業種

飛び方が不安定だったので、少し直しました。これで安定しました。(1)長さ170cmで重さ7gの足を一本、真ん中につけました。(布の紐で作りました) (2)両端にある竹ひごの間に糸を張り、凧の風が当たる面が5cmくらい凸になるように反らせました。(糸の結び目は、横骨の固定キャップのそばの位置に作りました)

対象商品:
21261476
2021-02-16
用途:
子供との工作に

実際に飛ばしていませんが、まぁ、普通に飛びそうです。
正月に市販の凧をようやく飛ばせるようになったので、自分で絵を描いた凧を飛ばしてほしいなぁと思い購入。愛着が沸くかもしれないし。
凧の作りは値段相応ですが、まぁ、子供と一緒に遊ぶものを作れる機会が増えてよいと思います。

対象商品:
21261476
2021-03-06
用途:
キッズイベント用
卸売・小売業

すごくシンプルで小さい子供でも作れる簡単な構造ですが、うまく風をつかんで高く飛びます!軽いし、安いしとてもいいと思います!

1人が参考にしています
対象商品:
21261476
2020-11-01
用途:
子どもの遊びとして
教育・研究機関

実際に飛ばしたいのは年末年始の時に…と買ったのですが、持ち運び簡単な上、組み立てもすぐに出来るので、とても良いお品だと思います。
また、無地なので好きなデザインにできるところは子どもの創作意欲も高まり、大変素晴らしいと思います。

対象商品:
21261476
2020-01-11
用途:
小学校低学年以下の子供向けイベント
その他業種

作成が簡単で大人が手伝う必要もなく、小さな子供が自分で絵を描いて、凧をあげるまで、ほぼ自分ひとりで出来ることが良かったと思います。

対象商品:
21261476
2019-06-12
用途:
親子レク

一番コスパがよかったのでモノタロウで購入しました。
予算が限られた中で楽しむことができ満足しています。

対象商品:
21261476
2018-03-01
用途:
子供と遊びに
医療・福祉・介護関連業

風があるとぐんぐん空高く上がり楽しく遊べました強度が若干弱い様な

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする