楽しく遊びながら1年の行事が学べる 1年間の行事や季節を体験できるすごろくです。行事に応じたアイテムを手に入れて行事を成功させようイベントカードで大逆転も可能2〜4人用。 材質:すごろくシート、カード台紙:紙、コマ:PS、サイコロ:MS。サイズ:すごろくシート:620×620mm、カード台紙:210×297mm、コマ:Φ16×30mm、サイコロ:12×12×12mm。セット内容:すごろくシート×1、カード台紙×1、コマ×4、サイコロ×1
幼稚園児と小学生と遊びました。四季折々のイベントを教えるきっかけになりました。「潮干狩りって?」「果物狩りに行きたい」など、家の中にいるのが好きな子が、外出イベントに興味を持っていました。
一年の行事すごろくは話しが弾むので(ふるさと自慢)し合って楽しいですよ。子供には勉強になりますしね。