日本地図おつかい旅行すごろく

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード21261528 品番2662
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥481
販売価格(税別)
437

日本全国をまわって名物を手に入れよう遊んで覚える日本地図すごろく
日本全国を旅しながら名物カードを集めるすごろくです。遊びながら都道府県の位置や特産品を自然に覚えられます。チケットを集めれば新幹線や飛行機で移動も可能。イベントカードで予想外の展開もあり、家族みんなで盛り上がれます。楽しみながら地理や名産、観光名所を学べます。2〜4人用。
材質:すごろくシート・カード台紙:紙、コマ:PS、サイコロ:MS。サイズ:すごろくシート:620×620mm、カード台紙:210×297mm、コマ:Φ16×30mm、サイコロ:12×12×12mm。セット内容:すごろくシート×1、カード台紙×2、コマ×4、サイコロ×1

用途グループ活動・休み時間の室内遊び・コミュニケーション促進やワークショップに。 セット内容ゲーム盤×1、コマ×4色、サイコロ×1、名物カード×47、イベントカード×15、ゴールチップ×1、飛行機チケット×4、新幹線チケット×4 材質ゲーム盤・カードセット:紙、コマ:PS、サイコロ:MS 寸法(mm)ゲーム盤:620×620、コマ:各Φ16×30、サイコロ:10×10×10 適合年齢(歳)5
注意
※2人から4人で遊べます

商品説明動画

日本地図おつかい旅行すごろく
この動画は、4人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:694

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-13
用途:
家庭での団らん
農・林・水産業

小学生の孫がすごろくが好きで買ってみました
内容が盛りだくさんで大人も子供も知恵を使いながら日本の各地を回ってゴールするので楽しく遊べると思います。

ルールの説明が少しわかりにくいのと、日本の形が四角の用紙に収められていて実際の形とはかけ離れていて日本地図をイメージしにくいので、もう少し長方形の用紙にして日本の形をイメージしやすくなっていると良かった。

対象商品:
21261528
2023-02-21
用途:
遊び
合同会社サンソー 様 (卸売・小売業)

楽しめています!子供喜んでます。ありがとうございます。

1人が参考にしています
対象商品:
21261528
2020-05-10
用途:
学習のため
教育・研究機関

小学生にさせてみました。楽しくすごろくをしていました。簡単な内容で、イベントカードがなかなか楽しくてハプニングを生んでくれています。

2人が参考にしています
対象商品:
21261528
2019-12-18
用途:
子ども会の景品
教育・研究機関

小学生男子へのプレゼント用に購入しました。
すぐに遊び、楽しんでくれていたので良かったです。

2人が参考にしています
対象商品:
21261528
2019-06-26
用途:
子供とのコミュニケーション
運輸・通信業

ゲ−ムのル−ルがシンプルで、一緒に遊ぶには大人は楽でした。
あと、子供うけが良かったです。

1人が参考にしています
対象商品:
21261528
2017-11-03
用途:
お遊び用に

昔からの遊びも、必要ではないのでしょうか? スマホ、テレビゲームも良いけれど、子供には何でも新鮮です。

2人が参考にしています
対象商品:
21261528
2020-06-01
用途:
子供と遊ぶ時
その他業種

ルールがよく分からない。
都道府県を楽しく覚えて欲しくて購入したが、説明が私には分かりにくくて、倉庫にしまってしまいました。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「玩具/おもちゃ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする