14056 カラー不織布ロール 切り売り アーテック[学校教材・教育玩具] 21263007 14056 カラー不織布ロール 切り売り アーテック[学校教材・教育玩具] 21263007

カラー不織布ロール 切り売り

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 21263007 品番 14056
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,001
販売価格(税別)
1,819

厚くて丈夫で安い
安価で丈夫縫ったり貼ったりできます
サイズ:巾1m×2m

用途運動会・文化祭・発表会など学校行事の装飾・応援グッズやワークショップに。 グレー 長さ(m)4 幅(m)1

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
21262998
2024-07-15
用途:
厚くしっかりとした良いものです
製造業

ラッピング用にと購入しましたが思っていた不織布ではなく、厚い布のようなしっかりとしたものでした。生地のアップ写真が欲しいところです。

MonotaROからの回答

貴重なご意見誠にありがとうございます。
今後のサイト表示の課題として改善を検討したします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする