つながる知育トランプ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード21263716 品番7925
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥271
販売価格(税別)
246

4つの遊び方ができる新感覚トランプ
4種類の遊び方ができる、新感覚の楽しい知育トランプです。トランプ、なまえおぼえ、かずおぼえ、絵あわせパズル で遊べます。トランプの図柄に書かれた名前を隠してその名前を当てたり、図柄に書かれた動物を数えることで数を学んだりすることができます。また、トランプの図柄はつなげると大きな絵になるようなデザインになっているため、パズルとして遊ぶことも可能です。
材質:紙。サイズ:カード:57×87mm。セット内容:カード×54

用途学習ゲーム・言葉あそび・国語力や知識を育むカードゲームやワークショップに。 種別日本語版 材質 枚数カード54枚 カードサイズ(mm)57×87 適合年齢(歳)3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「玩具/おもちゃ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする