下敷樹脂ラシャ 罫線入

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード21264294 品番3620
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥351
販売価格(税別)
319

表:2字用、裏:4字用
サイズ:約380×275mm

用途書道の授業や習字・毛筆練習やワークショップに。 仕様表:2字用、裏:4字用 寸法(mm)380×275

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
21264294
2019-12-12
用途:
学校の書写
教育・研究機関

学校の書写では、二文字の課題が多いので、とても書きやすいです。名前の位置もよいと思います!
白地はよごれないように注意が必要ですが、黒地より断然かきやすいです。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「書道用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする