下敷 本フェルト半切判

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード21264355 品番3676
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月15日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,351
販売価格(税別)
1,228

サイズ:450×1500mm

用途書道の授業や習字・毛筆練習やワークショップに。 厚さ(mm)約1 寸法(mm)450×1490

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
21264355
2017-06-28
用途:
書道用品
その他業種

思っていたよりも薄かったのですが、値段的にはあんなものでしょう。
縦横のサイズと厚さの情報もほしいですね。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

こちらの商品の厚みは約1mmとなります。商品情報に追記致しました。貴重なご意見ありがとうございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「書道用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする