119193 フラッグカラー アーテック[学校教材・教育玩具] 21265834

フラッグカラー

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード21265834品番119193
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥715
販売価格(税別)
650

布にそのまま描ける、旗づくりに最適なえのぐ
運動会、文化祭などの学級旗づくりに最適 ●白または淡色の、綿、ポリエステルに適しています。●薄めずそのまま描けます。●Tシャツにも描けます。●ごわつきが少なく、伸びが良い●乾くと耐水性になり、洗濯もできる。●水性でイヤな匂いもなく、手軽で安心●混色も自由自在●1本で1m×50cm塗れます
セット内容:合成樹脂系(マットタイプ)全12色

用途図工・美術の授業や絵画・デザイン・造形活動やクラフト・ワークショップに。材質合成樹脂系(マットタイプ)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21265816
2021-11-21
用途: Tシャツに文字を書く
教育・研究機関

純白でとてもきれいな色です。
ノビもよく色が塗りやすく、チューブ入りなので、出しやすい。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運動会/スポーツイベント用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする