発泡スチロール板

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード21267033 品番46620
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥711
販売価格(税別)
646

板状なので、つまようじ点描画の土台にしやすいサイズです。このサイズでつまようじ1276本必要です。

寸法(mm)450×300×30

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:689

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
21267033
2019-01-30
用途:
育苗用断熱材として
農・林・水産業

90cm×180cmサイズの農電マットの下に断熱材として使用しています。大きなサイズの発泡スチロールを敷いていましたが、後片付けが大変なので、こちらを購入しました。厚さも十分で、扱いやすく、満足しています。

1人が参考にしています
対象商品:
21267033
2016-08-25
用途:
放物面鏡の土台として使用
滝上研究所 様 (製造業)

発泡率が高いようでカッターで切ると切断面がざくざくになります
ニクロム線で発熱式のカッターを作り切ると、きれいに切れます
見えるところに使われるのでしたらニクロム線カッターをおすすめします

7人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする