木彫小箱

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 21267164 品番 30008
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥831
販売価格(税別)
755
内寸法(mm)112×71×30 付属品サンドペーパー、ノンスリップシート 仕様組立済み 種別しな材 寸法(mm)130×88×53

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
21267173
2025-04-22
用途:
名刺入れ
その他業種

いつも御贔屓にして下さっているお客様に贈答に使い喜んでいただけた

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする