サンドブラスト用カッティングシート

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード21267837 品番40039
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥461
販売価格(税別)
419

※カッティングシートは表面のカット面だけで、側面や裏面はマスキングテープで覆うようにしてください。
材質:紙。サイズ:300×230mm

用途図工・美術の授業や絵画・デザイン・造形活動やクラフト・ワークショップに。 厚さ(mm)約0.2 寸法(mm)300×230 サイズ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
21267837
2017-01-13
用途:
御影石にブラスト
松村商事 様

御影石にブラストするために購入しました。相手が御影石なので、2枚重ねで使用しました。OKです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする