片面キャンバスボード(厚さ1mm)

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 21268765 品番 13004
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥290
販売価格(税別)
264

厚紙に片面のみキャンバス画紙を貼ったキャンバスボード。

厚さ(mm)1 サイズ4切 縦(mm)380 横(mm)540

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:686

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
21268756
2023-01-24
用途:
荷物の発送
製造業

しっかりノリ面が付いてテープ要らずです。空気も入りづらく、発送の時間が省けました

対象商品:
21268756
2021-11-21
用途:
篆刻の印稿を書く
教育・研究機関

墨も朱墨も書きやすかった。
裏表を使い分けると用途がふえる

2人が参考にしています
対象商品:
21268765
2019-04-24
用途:
展示会用資料の作成
製造業

展示会用の資料の作成の為、しっかりしたボードを探していました。
厚さが厚いと、サイズが大きくなったり、、で困っていましたが
こちらでぴったりなものが見つかり、助かりました。
しっかりした素材で、資料作りが出来ました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャンバス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする