アーテック[学校教材・教育玩具]
アーテック[学校教材・教育玩具]の 図工/美術/画材/書道
アーテック[学校教材・教育玩具]の キャンバス用品
アーテック[学校教材・教育玩具]の キャンバスボード
麻張キャンバス
(1件のレビュー)
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21268783
品番
131205
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,804
販売価格(税別)
¥
1,640
バスケットに入れる
麻100%で、油絵の具・アクリル絵の具兼用の丈夫な中目キャンバス。
用途
油彩・アクリル画兼用。
寸法(mm)
455×380
サイズ
F8
目の粗さ
キャンバス中目
混率(%)
麻100