ミニ色紙(寸松庵)121×136mm

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 種別画仙紙 松 吸込 注文コード21269142 品番139013
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥171
販売価格(税別)
155
この商品は種別2種類から選べます 他の種類を見る

サイズ:121x136mm

用途図工・美術の授業や絵画・デザイン・造形活動やクラフト・ワークショップに。 種別画仙紙 松 吸込 寸法(mm)121×136

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「典礼用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする