A4スケッチショルダーバッグ

(14件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 21270068 品番 10314
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,070
販売価格(税別)
973

縮めると手提げに、伸ばすとショルダーに!幅広いマチで、W型筆洗も収納できます!バッグの裏には、A4スケッチブックが収納できます!教科書、資料集も収納可能!

材質ナイロン 寸法(mm)370×260×80

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:687

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 14
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
21270052
2023-11-08
用途:
点検に使ってます。
サービス業

A4のクリップボードが入り、多少の測定器も入ります。
月次点検時に使用しています。
タラップを登る様な場所へいく時も肩掛けで使ってます。
ベルトがもう少し長ければ、斜め掛けが出来て更に使いやすいと思います。
値段を考慮するとコスパはとても良いと思います。

対象商品:
21270052
2023-02-24
用途:
A4書類の持ち歩きに
自動車・二輪車・自転車関連業

A4の書類を持ち歩く際、「100均のA4用クリアケースごと縦に入り、フタができて肩にかけられる安価なバッグ」をさがしており、この商品がピッタリでした。
形は定まらずシャキッとしませんが、安いので遠慮なくガンガン使えるところがいいです。
ベルトは肩にかけると少し短いですが許容範囲、ベルトの幅は細すぎず満足です。

対象商品:
21270043
2023-03-09
用途:
屋外でのA4書類使用の説明等にぴったり。

屋外で小雨でもOKです。出し入れも使い易い。肩掛け紐がもう少し長く調整可能ですと最高です。

対象商品:
21270043
2021-06-07
用途:
常時携帯が必要な排水パック入れ
その他業種

素材軽さ大きさには満足しましたが、やはり多数の方が記載している様に、ベルトの長さ不足です。両サイドがDカン&ナスカンで接続するベルトになっていれば、変更も簡単なのにと思います。あと、このベルトにしている事について想定される内容重量の記載があれば、なお良いかなと思います

2人が参考にしています
対象商品:
21270043
2021-05-18
用途:
棚卸作業時

バッグの大きさは、申し分なしです。ですが、紐が短すぎて斜め掛けできないところが少し残念でした。それ以外は文句なしです!また追加購入します。

2人が参考にしています
対象商品:
21270052
2020-10-05
用途:
屋外現場作業時
サービス業

屋外での現場作業時(特に斜面などで両手を空けたい現場)に、A4野帳バインダーを持参する用途で購入しました。
他の方もレビューされていますが、紐が短くてたすき掛けすると苦しいです。私は紐を切断して同じ太さの紐50cm程度を縫い合わせて使用し、一応満足のいく使用感を得ています。
用途を考えると、もっと薄くても(マチが小さくても)良いです。

1人が参考にしています
対象商品:
21270043
2020-05-16
用途:
商品配送時
柳井 様 (運輸・通信業)

軽くて良いが、肩から斜め掛けすると、紐が短く、少し使いづらい。カバンの内側にポケットがあると助かります。又、かばんの上の部分のカバーももう少し長くても良いと思います。

対象商品:
21270068
2020-03-13
用途:
待機車輛にカードを配布するとき
建設業・工事業

斜め掛けがしたいが紐が短い。斜めに掛けると取り出しにくい。
紐の調整範囲を長くして欲しい。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「画筆/絵画用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする