C64-01LX-MB コンドル ナイス CONDOR(山崎産業) トイレ用 酸性 液体 21270768

C64-01LX-MB コンドル ナイス CONDOR(山崎産業) 21270768 C64-01LX-MB コンドル ナイス CONDOR(山崎産業) 21270768 C64-01LX-MB コンドル ナイス CONDOR(山崎産業) 21270768 C64-01LX-MB コンドル ナイス CONDOR(山崎産業) 21270768

コンドル ナイス

(5件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本(1L) 注文コード21270768 品番C64-01LX-MB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥410
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

酸性タイプで汚れや黄ばみを確実に除去します。
標準使用量が5倍希釈のトイレ用洗剤です。

使用場所トイレ 商品タイプ本体 液性酸性 用途トイレのタイル、便器などの汚れ落とし用洗剤。 種別液体

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
21270768 C64-01LX-MB 37153331 C64-005X-MB コンドル ナイス CONDOR(山崎産業) コンドル ナイス CONDOR(山崎産業) 1本(500mL) 379 税込417 メーカーモデルチェンジ後継品

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37153331
2023-08-05
用途:
便器の掃除
農・林・水産業

こすってもこすっても長年取れなかった便器のがんこな汚れがスッキリ落ちて嬉しかったです。価格も安いうえに効果がはっきり表れたので大満足です。もっと早く使っていたらよかったと思いました。

対象商品:
21270768
2020-05-26
用途:
トイレ清掃
パイオニアサービス斜里 様

尿石落としにいろいろな洗剤を使ってみましたが、値段の高い洗剤とそんなに効果が変わらないのでこちらをいつも使わせていただいています。

1人が参考にしています
対象商品:
37153331
2019-08-10
用途:
トイレ掃除
農・林・水産業

すごい!コストパフォーマンス良すぎです!!長年取れなかった黒ずんだ汚れた一瞬にして取れました。前の方のレビューにもありましたが、今までの苦労は何だったのかと...本当に思いました!刺激臭が強いので使用時は要注意ですが、お勧めです。

1人が参考にしています
対象商品:
37153331
2015-09-19
用途:
自宅トイレの洗浄

他社類似製品と同等の洗浄力。無色なので、塗布状態がわからない。

対象商品:
37153331
2013-09-10
用途:
会社のトイレ掃除

今まで白い容器のスプレータイプやジェル状の液体タイプを使っても結晶化した黄ばみはほとんど取れなく、仕方なく紙やすりで落としていました。
しかしこの商品は全く違いました。
強固に固着した結晶に原液をかけて直ぐにトイレブラシで擦ったところ、瞬く間に剥がれ落ちました。

今までの苦労は何だったのかと・・・

7人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする