ユタカメイク
ユタカメイクの トラック輸送・運送用品
ユタカメイクの トラックシート
ユタカメイクの ターポリン・ポリプロピレン・PE(ポリエチレン)・ポリオレフィン
カラートラックシート
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
21271346
品番
CTS-103
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
豊富なカラーバリーション!!
軽量で扱い易く、しかも丈夫!!
使用の目安は約3年・日本製。
色
オレンジ
幅(m)
1.8
長さ(m)
2.1
厚さ(mm)
0.35
適合車
軽トラック
質量(kg)
0.9
材質
ポリエチレン(PE)
用途
軽トラック用荷台カバーに。
トラスコ品番
819-2350
高さ(mm)
40
ハトメ数
16
包装形態
袋入
ハトメピッチ(cm)
短辺45cm、長辺53cm
ハトメ内径(Φmm)
12
RoHS指令(10物質対応)
対応