曜日別特売
MN150 標準ノギス モノタロウ 21271653

MN150 標準ノギス モノタロウ 21271653
MN150 標準ノギス モノタロウ 21271653
モノタロウ

標準ノギス

(62件のレビュー)
取扱い終了1年間返品保証
内容量1台注文コード21271653品番MN150
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

バーニア読取式の標準タイプノギスです。

用途外径、内径、段差、深さの測定に測定範囲(mm)150最小読取値(mm)0.05材質ステンレス寸法A(mm)235寸法F(mm)25寸法D(mm)40寸法E(mm)54寸法B(mm)77寸法C(mm)16器差(mm)0.05寸法G(mm)16
注意
※ご使用前に付着している油やゴミ、切粉などの汚れをふき取ってください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
21271653MN15050351158MO150MN150 標準ノギス モノタロウ 50351158標準ノギスモノタロウ1台
2,198
税込2,418
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:62
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21271653
2021-11-12
用途: 直径の計測

普通のノギスです。価格は安いですが精度は信頼出来るようです。スライド時の抵抗などスムースで使いやすいです。

対象商品 : 21271678
2020-08-25
用途: 機械部品の寸法確認
ジャパントレードカンパニー有限会社自動車・二輪車・自転車関連業

前に使っていたノギスを紛失したため購入。シンプルで目盛りも見易い

対象商品 : 21271678
2020-01-28
用途: 農機の修理
その他業種

やはり、長めのもあると便利です。デジタル式もいいかな?と思いますが、私らの年代はアナログが使いやすいです。

2020-01-17
用途: 木工作業
その他業種

半永久的に使えるのでアナログ式を選択。便利に使用していますが、届いた時はベタベタした汚れがかなり付着していたのでパーツクリーナーで拭き取りました。

対象商品 : 21271678
2019-10-05
用途: 検査
有限会社若林板金

とれも良い商品です。また機会があれば使用したいと思います。

対象商品 : 21271653
2019-08-07
用途: DIYの時の寸法測定
製造業

必要機能を備えており、この価格であれば十分に満足。長期の不使用期間が予想されるのでアナログ式にこだわりました。

対象商品 : 21271653
2019-08-09
用途: 自転車のメンテナンス
教育・研究機関

十分な精度で取り回しもよく,満足しています.ノギスの性質上やむをえませんが,たわみにより0.1mm程度の誤差は出ます.

1が参考にしています
対象商品 : 21271653
2019-05-17
用途: 工作作業に使用

価格が安くて目盛が読みやすい、以前購入したノギスは目盛に段差がある為読み取り誤差を生じ安かった。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノギス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする