標準ノギス

(62件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード21271678 品番MN300
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

バーニア読取式の標準タイプノギスです。

測定範囲(mm)300 最小読取値(mm)0.05 用途外径、内径、段差、深さの測定に 材質ステンレス 寸法A(mm)410 寸法F(mm)29 寸法D(mm)55 寸法E(mm)59 寸法B(mm)100 寸法C(mm)18.5 器差(mm)0.08 寸法G(mm)18.5
注意
※ご使用前に付着している油やゴミ、切粉などの汚れをふき取ってください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
21271678 MN300 50351176 MO300 標準ノギス モノタロウ 標準ノギス モノタロウ 1台 4,998 税込5,498 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 62
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
21271653
2021-11-12
用途:
直径の計測

普通のノギスです。価格は安いですが精度は信頼出来るようです。スライド時の抵抗などスムースで使いやすいです。

対象商品:
21271678
2020-08-25
用途:
機械部品の寸法確認
ジャパントレードカンパニー有限会社 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

前に使っていたノギスを紛失したため購入。シンプルで目盛りも見易い

対象商品:
21271678
2020-01-28
用途:
農機の修理
その他業種

やはり、長めのもあると便利です。デジタル式もいいかな?と思いますが、私らの年代はアナログが使いやすいです。

2020-01-17
用途:
木工作業
その他業種

半永久的に使えるのでアナログ式を選択。便利に使用していますが、届いた時はベタベタした汚れがかなり付着していたのでパーツクリーナーで拭き取りました。

対象商品:
21271678
2019-10-05
用途:
検査
有限会社若林板金 様

とれも良い商品です。また機会があれば使用したいと思います。

対象商品:
21271653
2019-08-07
用途:
DIYの時の寸法測定
製造業

必要機能を備えており、この価格であれば十分に満足。長期の不使用期間が予想されるのでアナログ式にこだわりました。

対象商品:
21271653
2019-08-09
用途:
自転車のメンテナンス
教育・研究機関

十分な精度で取り回しもよく,満足しています.ノギスの性質上やむをえませんが,たわみにより0.1mm程度の誤差は出ます.

1人が参考にしています
対象商品:
21271653
2019-05-17
用途:
工作作業に使用

価格が安くて目盛が読みやすい、以前購入したノギスは目盛に段差がある為読み取り誤差を生じ安かった。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノギス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする