ミニノギス ステンレス製

(69件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 21271696 品番 MMN100
販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

バーニア読取式の標準タイプノギスです。

測定範囲(mm)100 最小読取値(mm)0.05 用途外径、内径、段差、深さの測定に 材質ステンレス 寸法A(mm)160 寸法F(mm)20 寸法D(mm)30 寸法E(mm)53 寸法B(mm)60 寸法C(mm)12 器差(mm)0.05 寸法G(mm)12
注意
※ご使用前に付着している油やゴミ、切粉などの汚れをふき取ってください。

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、5人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:14

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 69
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-03-10
用途:
身の回りの作業での計測
製造業

スライドが少しガリガリとした感じがして少し油臭いですがコンパクトでケースも付属しており、常に携帯できるのでとても良い製品だと思います。

2026-03-10
用途:
持ち歩き用
その他業種

外出時に鞄に忍ばせています。
概ね満足していますが、目盛りの色が濃かったら良いのにと思うことが何度かあったので、今後に期待してマイナス1です。

対象商品:
21271687
2025-10-07
用途:
バイクの整備
REVOLT 様

スライドの作りが粗くてスムーズに動かない
やはり値段なりですね

1人が参考にしています
対象商品:
21271696
2025-06-15
用途:
測定
前田興業株式会社 様 (サービス業)

バットの寸法を測定するのに重宝しています。
制度も十分です。

2025-02-14
用途:
寸法を測るため

出先で作業するのに持っていくにはこのサイズが便利、大体このサイズ内で作業ができる持ち運びに便利サイズ測るにも特に問題なく使えます

2025-01-10
用途:
趣味のプラモデル
有限会社マルコー創美 様 (建設業・工事業)

ちょうどいいサイズで使い回しが良い
ただ、ネジの部分が曲がっていて、止める時に使いにくい時がある
部品だけ売って欲しい

対象商品:
21271696
2024-08-21
用途:
自社工場内の機器メンテナンス時に使用
株式会社ビオクラシックス半田 様 (その他業種)

細かな寸法を当たるときに必要ですが、高価なものではなく一般的間ノギスで使い勝手は十分です。

対象商品:
21271696
2024-11-22
用途:
自動車修理
サン物産株式会社 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

そこそこ使い勝手が良い、工場の全員に買って与えました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノギス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする