Q ブローバックドラム ブローバック(BLOVAC) 21271827 Q ブローバックドラム ブローバック(BLOVAC) 21271827

ブローバックドラム

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 ホース長さ(m)吸入/Φ32×3 付属品エアーバブルセット(エアーバブル・カブラ・ストレーナー付)/吸吐ノズル(アルミパイプTO,QTO用)/ボールバルブ(標準:油用・一般溶剤用) 仕様耐油ホース 注文コード21271827 品番Q
参考基準価格(税別)¥43,000 販売価格(税込) ¥42,878
販売価格(税別)
38,980
この商品はホース長さ・付属品・仕様など12種類から選べます 他の種類を見る

スピード吸入/スピード吐出(水200lを約2分)
吸・吐の切換えワンタッチ< QTO 型>
豊富な品揃え
防爆エリアでも安心
馬力のコンプレッサーでOK !
二重の安全対策(減圧弁と安全弁のW チェック)< QTO 型、TO 型>
抜群の耐久性!

ホース長さ(m)吸入/Φ32×3 付属品エアーバブルセット(エアーバブル・カブラ・ストレーナー付)/吸吐ノズル(アルミパイプTO,QTO用)/ボールバルブ(標準:油用・一般溶剤用) 仕様耐油ホース タイプ吸入専用 ノズル長(cm)Φ32×30 真空度(mmH2O)4600 吐出圧力(MPa[kgf/cm2])-

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:342

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-04-23
用途:
オイル吸引
埼玉プレス鍛造株式会社 様

オイル吸引で購入しましたが指定圧力でも全然吸いません。
むしろドラム缶潰れます。
問い合わせてもうちは40年これでやっているんで吸わないなんてことはないの
一点張り。
やめた方がいいです。

対象商品:
21271827
2023-02-08
用途:
廃油回収

以前はドリルポンプを使用していましたがこれに変えてから作業時間が大幅に短縮できました。大変満足しております。

対象商品:
21271906
2019-11-14
用途:
機械のメンテナンス(オイル交換)
卸売・小売業

トコロイド式のポンプに比べて、作業時間が短く出来てとても良いです。

対象商品:
21271906
2017-06-28
用途:
建設機械の大容量の作動油交換等
自動車・二輪車・自転車関連業

これが有ると無いとでは、作業時間が大幅に違います!
現場での作動油抜き取りでも、上から吸い上げて抜くことも可能で下から抜いてもオイル受け等準備や移動の手間が省けてさらに約2分程で作動油200Lを抜くので非常に役立っています。
ただし、ちょっと肉厚の薄いドラム缶だと稀に負圧でベッコリ凹んで抜き取る為の容量不足になったりしました。ですがそれを差し引いてもかなり良い品だと思います。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドラム缶用ポンプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする