ブローバック(BLOVAC)
ブローバック(BLOVAC)の ドラム缶用ポンプ
ブローバック(BLOVAC)の エア式ドラム缶用ポンプ
ホース TO、QTO用/耐油 一般油用
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
21271958
品番
リョウタンカナグツキ 32×3m
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
使用可能液体
一般油
用途
一般油用
材質
蛇腹:ニトリルゴム/フロートボール:ナイロン/0リング:ニトリルゴム/ノズル・ブローパイプ:アルミパイプ
材質(本体)
アルミ合金鋳物
材質(ホース)
塩化ビニール