ブローバック(BLOVAC)
ブローバック(BLOVAC)の ドラム缶用ポンプ
ブローバック(BLOVAC)の エア式ドラム缶用ポンプ
ホース S用 シンナー用
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
21271976
品番
リョウタンカナグツキ 25×3m
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥75,878
販売価格(税別)
¥
68,980
バスケットに入れる
使用可能液体
シンナー
用途
シンナー用
材質
蛇腹:アルミ合金/フロートボール:ナイロン/0リング:フッ素ゴム/ノズル・ブローパイプ:アルミパイプ
材質(本体)
アルミ合金鋳物
材質(ホース)
特殊配合ゴム
注意
※特殊配合ゴムは、Z-3 ゴムをベースとし、耐シンナー性に改良されたホースです。