ブローバック(BLOVAC)
ブローバック(BLOVAC)の ドラム缶用ポンプ
ブローバック(BLOVAC)の エア式ドラム缶用ポンプ
ホース N用/SUS 一般溶剤用
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
21271985
品番
リョウタンカナグツキ 25×2m
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
長さ(m)
2
用途
一般溶剤用
材質
蛇腹:アルミ合金/フロートボール:ナイロン/0リング:PTFE/ノズル・ブローパイプ:アルミパイプ
材質(本体)
アルミ合金鋳物
材質(ホース)
ステンレス
使用可能液体
溶剤