穴あけ能力(mm)木工ドリル刃/最大Φ3(2×4材)
最大締付トルク(N・m)3
無負荷回転数(min-1[r.p.m])210
ねじ締め能力(mm) 木ねじ最大Φ3.1(2×4材)
セット内容乾電池式ミニドライバー、ドライバービット:+No.1/+No.2/-6mm、ビットホルダー
タイプ六角軸専用、DIY専用
本体質量(g)約240
定格時間(分)5
電源単三乾電池4本(別売)
連続使用時間(分)約15
用途家具の組立て・扉などの取付けに
長さ(mm)120
幅(mm)45
高さ(mm)160
電圧(V)DC6
アズワン品番64-5127-33