ノコ刃外径(Φmm)190
ノコ刃内径(Φmm)20
無負荷回転数(min-1[r.p.m])5000
切断能力(mm)木工直角:55×330(0°)、55×230(45°);左傾斜45°:30×330(0°)、30×230(45°)
定格電圧(V)AC100
定格電流(A)13
定格消費電力(W)1200
コード長さ(m)2
本体質量(kg)13
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)475×760×455(開放時)、310×760×455(収納時)
刃厚(mm)2
刃数(p)丸鋸刃/72
最大速度(m/min)(砥石)8000
タイプDIY用
付属品チップソー、ダストバッグ、予備ブラシ、サイドガイド、縦バイス、六角棒レンチ
定格周波数(Hz)50/60
RoHS指令(10物質対応)対応