卓上丸鋸

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード21272125 品番TTC-190
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

最大切断85mm!(ターンテーブル直角切断時)
ターンテーブル回転範囲:左右45°
持ち運びに便利なコンパクト設計
一般木材・合板の切断、各種角度切りに最適

定格消費電力(W)800 無負荷回転数(min-1[r.p.m])5000 定格電圧(V)AC100 ノコ刃外径(Φmm)190 コード長さ(m)2 ノコ刃内径(Φmm)20 定格電流(A)8.3 付属品のこ刃190mm(本機取付済)×1、ダストバッグ×1、スパナ×1、六角レンチ(5mm)×1、六角レンチ(4mm)×1、予備カーボンブラシ×2 タイプDIY用 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)395×395×360(ストッパー開放時) 定格周波数(Hz)50/60 本体質量(kg)5.6 刃厚(mm)1.4 絶縁方式二重絶縁 定格時間(分)30 切断能力(mm)木工直角:45×85(0°)、34×65(左45°)、34×65(右45°);左傾斜45°:23×88(0°)、19×40(左45°)、19×80(右45°) 回転角度(°)(ターンテーブル)左45〜0〜右45

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スライド丸ノコの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/slidecircularsaw_howtouse/
2022-10-12
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レシプロソー(パイプソー)の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/444/
2022-10-12

「丸ノコ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする