曜日別特売
GSC-01 1軸ステージコントローラ シグマ光機 21272186

1軸ステージコントローラ

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード21272186品番GSC-01
参考基準価格(税別)¥34,100販売価格(税込)¥37,378
販売価格(税別)
33,980

5相ステッピングモータドライバを内蔵した1軸のステージコントローラです。
RS232Cインターフェイスによる外部制御と、フロントパネルのジョグスイッチ、外部I/Oによるジョグ駆動が可能です

質量(kg)0.4電源電圧(V)DC24、1.3A外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)47×90×125保存温度(℃)-20~60消費電力(VA)32周囲湿度(%RH)20~80動作温度(℃)5~40RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※電源仕様はDC+24V 1.3Aです。PAT-001-POW1(ACアダプタ)をご購入いただくか、お客様によりご用意いただく必要があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21272186
2023-04-30
用途: 自動ステージ制御
教育・研究機関

パソコンからの制御を有効にしながらジョイスティックでの操作もできて便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動ステージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする