曜日別特売

MINIケーブル

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個仕様コントロール側コネクター:未処理、ステージ側:RP17-13PA-12PC、12pin注文コード21272484品番MINI-CA-SG-5
参考基準価格(税別)¥9,300販売価格(税込)¥10,228
販売価格(税別)
9,298

自動ステージとコントローラまたはドライバ間の接続ケーブルです

仕様コントロール側コネクター:未処理、ステージ側:RP17-13PA-12PC、12pinケーブル長(m)5RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動ステージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする