こて先(T31・鉛フリーはんだ対応・400℃)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 種別BL型 注文コード21274523 品番T31-02BL
参考基準価格(税別)¥1,800 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498
この商品は種別・内容量など19種類から選べます 他の種類を見る

円すい型で、方向性がなく持ちやすいオールラウンドタイプ 。
小さな面から大きな面まで対応できます。

種別BL型 トラスコ品番751-7190 適合機種FX-100 質量(g)6.53 タイプ400℃用

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:502

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
21274146
2022-10-15
用途:
狭ピッチパッケージICのハンダ付け

リードピッチが0.5oの面実装パッケージを基板に手ハンダ実装するために購入しました。コテ先端がベンドして、基板側パッドとは点接触となっていますが、しっかり熱が伝わって、ハンダを溶かしてくれました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「はんだごて部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする