HAKKO(白光)
HAKKO(白光)の はんだ用品
HAKKO(白光)の はんだごて
HAKKO(白光)の はんだごて部品
ノズル 1.3mm
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
21276228
品番
N50-05
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,500
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
内径(Φmm)
1.3
適合
吸取器:FR300
トラスコ品番
751-7009
適合機種
FR-300
外径(Φmm)
3.0