N60シリーズ ノズル

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 トラスコ品番818-5442 注文コード21276255 品番N60-04
参考基準価格(税別)¥2,200 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
この商品はトラスコ品番・内容量など14種類から選べます 他の種類を見る
トラスコ品番818-5442 適合機種FR-400 質量(g)5.7 内径×外径(Φmm)1.6×3.5

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
21276176
2020-06-07
用途:
現在使用しているハンダ吸い取り機の予備です

現在使用している白光の半田吸い取り機の予備のノズルとしてこうにゅうしました。

対象商品:
21276237
2020-06-07
用途:
現在使用している半田吸い取り機の予備として購入

現在使用している白光のはんだ吸い取り機の予備ノズルとして購入しました。

対象商品:
10017525
2019-09-30
用途:
SMDの修理
アークベンチャーズ株式会社 様 (その他業種)

狭い箇所に狙いを向けることができ、非常に使い易かった。

対象商品:
10017516
2016-05-19
用途:
機械の修理
北摂オーディオサービス 様

上記写真は異なっていますが、白光のノズルは快適に使っております。HAKKO484に使用しています。廃番のモデルの部品供給は大変ありがたく工具も長く使え安心しています、今後も供給をお願いします。

対象商品:
21276176
2017-12-06
用途:
基板リペア
株式会社エム・システム技研 様 (製造業)

2.54mmピッチで使用したいので、対応した外形のノズル シリーズを供給して下さい。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございました。
今後の検討課題とさせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「はんだごて部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする