HAKKO(白光)
HAKKO(白光)の バーコードリーダー
HAKKO(白光)の 一次元バーコードリーダー
バーコードリーダー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
21276508
品番
C5009
参考基準価格(税別)
¥22,000
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
商品タイプ
有線
インターフェース
USB
電源
単3乾電池
色
黒
ケーブル長(m)
2
適合機種
FG-102