HAKKO(白光)
HAKKO(白光)の はんだ用品
HAKKO(白光)の はんだごて
HAKKO(白光)の 電気式
ハッコー373 100V 2極接地プラグ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
21276596
品番
373-1
参考基準価格(税別)
¥47,300
販売価格(税込)
¥47,278
販売価格(税別)
¥
42,980
バスケットに入れる
片手ではんだ付け可能な自動はんだ供給装置。
はんだ送り時間と速度が設定可能。
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
107×110×215
消費電力(W)
6
仕様
はんだ送り時間:0〜7秒間、はんだ送り量:0〜182mm、はんだ戻し量:0〜5mm(固定速度)
適合
1kg巻はんだまで使用可能
質量(kg)
1.5
電源
AC100V 50/60Hz
はんだ送り速度(mm/s)
4.5〜26
はんだ径(Φ)
0.6、0.65、0.8、1.0、1.2、1.6mm
モード
オート/マニュアル
プラグ形状
2極接地型プラグ
注意
※鉛フリーはんだ径Φ1.6mmには使用できません。