HAKKO(白光)
HAKKO(白光)の はんだ用品
HAKKO(白光)の はんだ供給装置
はんだカット機能付供給装置
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
仕様
対応はんだ径:0.3mm用
注文コード
21276605
品番
375-13
参考基準価格(税別)
¥35,800
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様・トラスコ品番
が
5
種類から選べます
他の種類を見る
フラックス飛散の軽減に!鉛フリー対策用に!コストパフォーマンスに優れた「糸はんだV溝加工機能付供給装置」です。
仕様
対応はんだ径:0.3mm用
セット内容
本体・アダプタ・取扱説明書
はんだ送り速度(mm/s)
27
質量(g)
約590
外形寸法(mm)
78×98×50
電源(V)
DC24
定格
DC24V 75mA
モーター
DC24V 130mA(定格)
ACアダプタ(定格出力)
DC24V200mA
ACアダプタ(定格入力)
AC100-240V50/60Hz
注意
※はんだを送るスピードは変更できません