HAKKO(白光)
HAKKO(白光)の はんだ用品
HAKKO(白光)の はんだごて
HAKKO(白光)の 電気式
N2はんだこて(窒素ガス用)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
21276867
品番
FM2026-02
参考基準価格(税別)
¥16,500
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
N
2
はんだこて
HAKKO FM-202/FM-203/FM-204/FM-205/FM-950/FM-951/FM-952に対応
全長(mm)
205 (こて先2.4D型を付けた場合)
消費電力(W)
70(24V)
セット内容
コネクター組品 FM2026-02
質量(g)
45(こて先2.4D型とノズル組品Cを付けた場合)
コード長さ(m)
1.2
ヒーター
コンポジットヒーター
設定温度範囲
200〜450℃
こて先アース間抵抗(Ω)
<2
リーク電圧(mV)
<2
注意
※こて先、ノズル組品は別売です。
※最高設定温度は400℃までにしてください。
※別途ステーション(温調器)が必要です。