HAKKO(白光)
HAKKO(白光)の はんだ用品
HAKKO(白光)の はんだごて
HAKKO(白光)の 電気式
ハッコーFM-2029 コンバージョンキット スリープ
商品レビューを投稿する
17日以内出荷
返品不可
17日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
21276876
品番
FM2029-01
参考基準価格(税別)
¥20,900
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
ハッコーFM-206専用のシングルホットエアー。
細身のグリップで狭小スペースの作業に最適。
手元スイッチでON/OFFが可能。
全長(mm)
232 (ノズルΦ4.0mmを付けた場合)
消費電力(W)
140(24V)
セット内容
こて部(FM-2029)、こて台<クリーニングスポンジ付き >、耐熱パッド、中継コード
質量(g)
50(ノズルΦ4.0mmを付けた場合)
コード長さ(m)
1.2
ヒーター
コンポジットヒーター
設定温度範囲
100〜550℃
こて先アース間抵抗(Ω)
<2
リーク電圧(mV)
<2