HAKKO(白光)
HAKKO(白光)の はんだ用品
HAKKO(白光)の はんだごて
HAKKO(白光)の 電気式
ハッコーFM-2030 24V-140W
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
21276885
品番
FM2030-01
参考基準価格(税別)
¥9,400
販売価格(税込)
¥9,458
販売価格(税別)
¥
8,598
バスケットに入れる
140Wのハイパワー高熱容量はんだこて。
電源基板・ヒートシンク・シールドケース・同軸ケーブルなどのはんだ付けに最適。
微細・微小部品を搭載した多層基板のはんだ付けにも対応可能。
全長(mm)
224 (こて先2.4D型を付けた場合)
消費電力(W)
140(24V)
質量(g)
41 (こて先2.4D型を付けた場合)
コード長さ(m)
1.3
ヒーター
コンポジットヒーター
設定温度範囲
200〜500℃
こて先アース間抵抗(Ω)
<2
リーク電圧(mV)
<2