HAKKO(白光)
HAKKO(白光)の はんだ用品
HAKKO(白光)の はんだごて
HAKKO(白光)の 電気式
ハッコーFM-2031 コンバージョンキット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
21276903
品番
FM2031-03
参考基準価格(税別)
¥26,400
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
HAKKO FM-206用N2はんだこて。
全長(mm)
231 (こて先2.4D型を付けた場合)
消費電力(W)
140(24V)
セット内容
こて部(FM-2031)、耐熱パッド、こて台<クリーニングスポンジ付き>、中継コード
質量(g)
47(こて先2.4D型とノズル組品Eを付けた場合)
コード長さ(m)
1.2
ヒーター
コンポジットヒーター
設定温度範囲
200〜500℃
こて先アース間抵抗(Ω)
<2
リーク電圧(mV)
<2