HAKKO(白光)
HAKKO(白光)の はんだ用品
HAKKO(白光)の はんだごて
HAKKO(白光)の 電気式
ハッコーFM-2032 コンバージョンキット
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
21276928
品番
FM2032-82
参考基準価格(税別)
¥16,000
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
微細なはんだ付けがお手持ちのステーションで可能に。
顕微鏡下でのマイクロソルダリングに最適。
全長(mm)
170 (こて先1D型をつけた場合)
消費電力(W)
48(24V)
トラスコ品番
751-6878
セット内容
こて部(FM-2032)、耐熱パッド、こて台<クリーニングスポンジ付>、中継コード
質量(g)
14 (こて先1D型をつけた場合)
コード長さ(m)
1.3
ヒーター
コンポジットヒーター
設定温度範囲
200〜450℃
こて先アース間抵抗(Ω)
<2
リーク電圧(mV)
<2